Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - STL/1 E14 SW/CAPPUCCINO-GOLD 'FIORANA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - STL/1 E14 SW/CAPPUCCINO-GOLD 'FIORANA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901111

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E14

  • Höhe/Tiefe - 1405 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606306916

Sonepar Artikelnummer

121221350

Hersteller Artikelnummer

901111

Hersteller Typ

FIORANA-901111

Hersteller Artikel Nr.:

901111

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E14

Höhe/Tiefe:

1405 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

150 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

1.487 kg

Die Stehleuchte \''FIORANA\'' in Schwarz mit einem Schirm in Cappuccino-Gold vereint elegantes Design mit einer warmen Ausstrahlung. Der Schirm in der Kombination aus Cappuccino und Gold sorgt für eine sanfte, gemütliche Beleuchtung und fügt sich perfekt in moderne sowie klassische Wohnräume ein. Mit ihrer schlanken Form ist diese Stehleuchte ideal für Leseecken, Wohnzimmer oder als stilvolles Highlight in jedem Raum. Die E14-Fassung ermöglicht die Verwendung von Leuchtmitteln Ihrer Wahl, während die goldene Innenseite des Schirms das Licht weich reflektiert und für eine angenehme Atmosphäre sorgt.