Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - STL/1 E27 MESSING GEBÜRSTET WEISS 'RONDO 4'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - STL/1 E27 MESSING GEBÜRSTET WEISS 'RONDO 4'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900869

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Max. Systemleistung - 40 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606274451

Sonepar Artikelnummer

121111083

Hersteller Artikelnummer

900869

Hersteller Typ

RONDO 4-900869

Hersteller Artikel Nr.:

900869

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Max. Systemleistung:

40 W

Höhe/Tiefe:

1745 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

Messing

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

250 mm

Länge:

355 mm

Durchmesser:

0 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

8.030 kg

Die Stehleuchte RONDO 4 besteht aus einer runden Metall-Scheibe in Messing-Gebürstet auf der ein Stab mit einer opal-matten Glas-Kugel abgebracht wurde. Die Stehlampe fügt sich elegant in verschiedenste Einrichtungen ein und lässt sich bequem über einen Trittschalter am Kabel ein- und ausschalten. Sie bietet eine exklusive Beleuchtung für jeden Raum \u2013 egal ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer oder Flur. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel - insbesondere Leuchtmittel aus Opal-Glas eignen sich hervorragend.