Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - STL/1 E27 SANDFARBEN 'ROMAZZINA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - STL/1 E27 SANDFARBEN 'ROMAZZINA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900523

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Max. Systemleistung - 40 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606244515

Sonepar Artikelnummer

121110906

Hersteller Artikelnummer

900523

Hersteller Typ

ROMAZZINA-900523

Hersteller Artikel Nr.:

900523

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Max. Systemleistung:

40 W

Höhe/Tiefe:

1405 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

325 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

4.551 kg

Die Stehleuchte ROMAZZINA ist aus einem runden Lampenschirm aus sandfarbenen Flachmetallstreifen und einem dreibeinigen Metall-Fuß gefertigt. Durch die Metallbänder entstehen faszinierende Licht- und Schattenspiele, sobald die Leuchte eingeschaltet ist. Ebenso ist ein bequemes Ein- und Ausschalten über einen Fußtrittschalter möglich. Die Stehlampe im New Nordic Design fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungen ein. Sie bietet ein modernes Design für jeden Raum - egal ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer oder im Flur. Das abgebildete Filament-Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.