Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - STL/1 E27 SCHWARZ 'CRANLEY 1'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - STL/1 E27 SCHWARZ 'CRANLEY 1'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43791

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Max. Systemleistung - 40 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759437916

Sonepar Artikelnummer

121221130

Hersteller Artikelnummer

43791

Hersteller Typ

CRANLEY 1-43791

Hersteller Artikel Nr.:

43791

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Max. Systemleistung:

40 W

Höhe/Tiefe:

1485 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

45 mm

Länge:

150 mm

Durchmesser:

0 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

3.150 kg

Die Stehleuchte \''CRANLEY 1\'' in Schwarz ist eine stilvolle, einflammige Leuchte, die modernes Design und Funktionalität vereint. Mit einer E27-Fassung bietet sie eine angenehme, gezielte Beleuchtung \u2013 ideal für Leseecken oder als Akzentlicht im Wohnbereich. Ihr schlankes, schwarzes Metallgestell verleiht der Leuchte einen eleganten, zeitlosen Look, der sich vielseitig in verschiedene Raumkonzepte integrieren lässt.