Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - STL/1 E27 SCHWARZ 'GRANADILLOS'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - STL/1 E27 SCHWARZ 'GRANADILLOS'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39867

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Max. Systemleistung - 40 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759398675

Sonepar Artikelnummer

120801484

Hersteller Artikelnummer

39867

Hersteller Typ

GRANADILLOS-39867

Hersteller Artikel Nr.:

39867

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Max. Systemleistung:

40 W

Höhe/Tiefe:

1530 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

300 mm

Länge:

800 mm

Durchmesser:

0 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

7.095 kg

Die Stehleuchte GRANADILLOS besitzt einen schwarzen Metallfuß und einen runden Lampenschirm aus schwarzem Textil, der mit einer schwarzen Innenseite und einem dezenten Metall-Henkel kombiniert wurde. Dank des verstellbaren Leuchtenarms kann der Textilschirm nach Ihren Bedürfnissen eingestellt werden. Die zeitlose Stehlampe im Monochrom-Design rundet insbesondere moderne Einrichtungen im minimalistischen Stil ab und lässt sich über einen Trittschalter am Kabel bequem Ein- und Ausschalten. Sie bietet eine wohnliche Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Esszimmer. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.