Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - STL/1 E27 SCHWARZ 'MASERLO 1'

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99046

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Geeignet für Lampenleistung - 40 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759990466

Sonepar Artikelnummer

120771238

Hersteller Artikelnummer

99046

Hersteller Typ

MASERLO 1-99046

Hersteller Artikel Nr.:

99046

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Geeignet für Lampenleistung:

40 W

Max. Systemleistung:

40 W

Höhe/Tiefe:

1515 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

380 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

4.145 kg

Die Stehleuchte MASERLO 1 ist mit einem runden Lampenschirm aus schwarzem Textil und einem schwarzen Metallfuß gefertigt. Die Stehlampe fügt sich mit ihrem monochromen Design nahtlos in minimalistische und moderne Einrichtungen ein. Ebenso ist ein bequemes Ein- und Ausschalten über einen Trittschalter am Kabel möglich. Sie bietet eine wohnliche Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Esszimmer. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.