Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - STL/1 E27 SCHWARZ PAPIER MIT ROSENBLÜTEN GOLD PINK 'CASTUERA'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - STL/1 E27 SCHWARZ PAPIER MIT ROSENBLÜTEN GOLD PINK 'CASTUERA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390295

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Max. Systemleistung - 25 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606274567

Sonepar Artikelnummer

121221627

Hersteller Artikelnummer

390295

Hersteller Typ

CASTUERA-390295

Hersteller Artikel Nr.:

390295

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Max. Systemleistung:

25 W

Höhe/Tiefe:

1725 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

300 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

1.932 kg

Die nachhaltige Stehleuchte CASTUERA ist Teil der PURE Serie von EGLO und besteht aus zarten Rosenblüten auf goldenem Papier. Die Rosenblütenblätter werden in Frankreich gepflückt, in Tirol getrocknet und in sorgfältiger Handarbeit auf dem Papier aufgebracht. Sie runden den natürlichen und zugleich edlen Look der Leuchte ab und bringen ein Stück Natur in die eigenen vier Wände – egal ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Esszimmer. Bequemes Ein- und Ausschalten ist über einen Fußtrittschalter am Kabel möglich. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.