EGLO - STL/1 GU10 SCHWARZ/GOLD 'SAN CONO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67478
Leuchtmittel - sonstige
Fassung - GU10
Max. Systemleistung - 8 W
Höhe/Tiefe - 1805 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759674786
Sonepar Artikelnummer
120770854
Hersteller Artikelnummer
67478
Hersteller Typ
SAN CONO-67478
Hersteller Artikel Nr.:
67478
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
GU10
Max. Systemleistung:
8 W
Höhe/Tiefe:
1805 mm
Werkstoff:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Schalter:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Durchmesser:
110 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
6.700 kg


