EGLO - STL/1 GU10 WEISS/SILBER 'SAN CONO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64956
Leuchtmittel - sonstige
Fassung - GU10
Max. Systemleistung - 35 W
Höhe/Tiefe - 1370 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759649562
Sonepar Artikelnummer
120751804
Hersteller Artikelnummer
64956
Hersteller Typ
SAN CONO-64956
Hersteller Artikel Nr.:
64956
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
GU10
Max. Systemleistung:
35 W
Höhe/Tiefe:
1370 mm
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Schalter:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
3.561 kg


