Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EGLO - STL/1 LED 3,8W - H1400MM, TRICOLOUR, ROSTBRAUN ''MANNERA'' IP54

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - STL/1 LED 3,8W - H1400MM, TRICOLOUR, ROSTBRAUN ''MANNERA'' IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901751

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Lichtfarbe - RGB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606334377

Sonepar Artikelnummer

121233761

Hersteller Artikelnummer

901751

Hersteller Typ

MANNERA-L-901751

Hersteller Artikel Nr.:

901751

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Lichtfarbe:

RGB

Höhe/Tiefe:

1400 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

160 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

2.750 kg

Die LED-Stehleuchte ''MANNERA-L'' in Rostbraun/Weiß besticht durch ihr modernes und zugleich rustikales Design. Mit der praktischen Touch-Bedienung lässt sich die Leuchte mühelos steuern und sorgt für eine angenehme, gleichmäßige Beleuchtung. Dank des eingebauten Akkus kann sie kabellos genutzt werden, was sie besonders flexibel und mobil macht. Die Kombination aus Rostbraun und Weiß verleiht der Stehleuchte eine warme und einladende Ausstrahlung, die sich perfekt in verschiedenste Wohnräume oder Büros integriert. Ideal für stimmungsvolle Akzentbeleuchtung oder als Leselampe.