Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - STL/1 LED 3,8W - H1400MM, TRICOLOUR, SCHWARZ ''MANNERA'' IP54

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - STL/1 LED 3,8W - H1400MM, TRICOLOUR, SCHWARZ ''MANNERA'' IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 901748

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Lichtfarbe - RGB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606334353

Sonepar Artikelnummer

121233759

Hersteller Artikelnummer

901748

Hersteller Typ

MANNERA-L-901748

Hersteller Artikel Nr.:

901748

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Lichtfarbe:

RGB

Höhe/Tiefe:

1400 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

160 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

2.750 kg

Die LED-Stehleuchte ''MANNERA-L'' in Schwarz/Weiß überzeugt mit ihrem modernen Design und der praktischen Touch-Bedienung. Diese Akku-Stehleuchte lässt sich flexibel im Raum platzieren und bietet eine angenehme, gleichmäßige Beleuchtung. Sie wird über ein Ladekabel aufgeladen und ermöglicht eine kabellose Nutzung, was sie besonders vielseitig und mobil macht. Die Kombination aus Schwarz und Weiß verleiht der Leuchte ein zeitloses, elegantes Aussehen, das sich gut in verschiedene Wohn- und Büroeinrichtungen einfügt. Ideal für stimmungsvolle Akzentbeleuchtung oder als Leselampe.