Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - STL/1 M.LESELAMPE BRÜNIERT 'UP 2'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - STL/1 M.LESELAMPE BRÜNIERT 'UP 2'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 82844

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Geeignet für Lampenleistung - 60 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759828448

Sonepar Artikelnummer

120427262

Hersteller Artikelnummer

82844

Hersteller Typ

UP 2-82844

Hersteller Artikel Nr.:

82844

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Geeignet für Lampenleistung:

60 W

Max. Systemleistung:

60 W

Höhe/Tiefe:

1765 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

Bronze

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

230 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

275 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

3.970 kg

Die Stehleuchte UP 2 ist aus brüniertem Metall gefertigt. Der Leuchtenkopf aus weißem Glas strahlt das Licht an die Decke, sodass eine angenehme, indirekte Beleuchtung entsteht. Das Leuchtelement am Körper der Stehlampe mit einem Spot aus weißem Glas ist flexibel und lässt sich so ideal als Leselicht nutzen. Beide Lichtquellen lassen sich bequem und getrennt voneinander über die zwei Schalter am Kabel ein- und ausschalten. Der zeitlose Deckenfluter fügt sich in verschiedene Einrichtungen ein und bietet eine moderne Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Die benötigten Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Standlampe für ein Leuchtmittel mit E27-Sockel sowie für ein Leuchtmittel mit E14-Sockel.