EGLO - STL/1 SCHWARZ 'FONDACHELLI'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65006
Leuchtmittel - sonstige
Fassung - E27
Max. Systemleistung - 60 W
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759650063
Sonepar Artikelnummer
120747853
Hersteller Artikelnummer
65006
Hersteller Typ
FONDACHELLI PRO-65006
Hersteller Artikel Nr.:
65006
Leuchtmittel:
sonstige
Fassung:
E27
Max. Systemleistung:
60 W
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Schalter:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
4.211 kg


