Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - STL/2 SCHWARZ/EICHE-OPTIK 'TOWNSHEND 5'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - STL/2 SCHWARZ/EICHE-OPTIK 'TOWNSHEND 5'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44081

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Max. Systemleistung - 120 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759440817

Sonepar Artikelnummer

121221155

Hersteller Artikelnummer

44081

Hersteller Typ

TOWNSHEND 5-44081

Hersteller Artikel Nr.:

44081

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Max. Systemleistung:

120 W

Höhe/Tiefe:

1665 mm

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

250 mm

Länge:

400 mm

Durchmesser:

0 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

4.640 kg

Die Stehleuchte ''TOWNSHEND 5'' in Schwarz und Eiche-Optik vereint modernes Design mit natürlichen Akzenten. Die beiden Balken aus hochwertigem Holz in Eiche-Optik verleihen der Leuchte eine warme, einladende Ausstrahlung. Ausgestattet mit zwei E27-Fassungen, bietet sie vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten und ist ideal für Wohnzimmer, Leseecken oder Schlafzimmer. Die Kombination aus der natürlichen Holzoptik und der schlichten schwarzen Farbgebung fügt sich harmonisch in verschiedene Einrichtungsstile ein und macht die Leuchte zu einem stilvollen Highlight.