Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - STL/3 SCHWARZ WS/ANTHRAZIT/BRAUN'MARONDA

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94995

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E14

  • Geeignet für Lampenleistung - 40 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759949952

Sonepar Artikelnummer

120428048

Hersteller Artikelnummer

94995

Hersteller Typ

MARONDA-94995

Hersteller Artikel Nr.:

94995

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E14

Geeignet für Lampenleistung:

40 W

Max. Systemleistung:

120 W

Höhe/Tiefe:

1520 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Anzahl der Leuchtenköpfe:

3

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtaustritt:

indirekt

Justierbar:

Nein

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

35 mm

Länge:

275 mm

Durchmesser:

0 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

3.724 kg

Die Stehleuchte MARONDA ist aus einem schwarzen, geschwungenen Metall-Fuß gefertigt und mit drei Textil-Schirmen in Anthariz, Weiß sowie Braun kombiniert. Die verschieden förmigen Lampenschirme sorgen für einen reizvollen und zugleich harmonischen Look. Ein bequemes Ein- und Ausschalten ist über einen Fußtrittschalter am Kabel möglich. Die Stehlampe bietet mit ihrem modernen Design eine wohnliche Beleuchtung für jeden Raum \u2013 egal ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Esszimmer. Die Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E14-Sockel.