EGLO - STL-SCHIRM Ø450 GRAU/WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68923
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 280 mm
Durchmesser - 450 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759689230
Sonepar Artikelnummer
121234227
Hersteller Artikelnummer
68923
Hersteller Typ
PASTERI PRO P-68923
Hersteller Artikel Nr.:
68923
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
280 mm
Durchmesser:
450 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.000 kg
STL-SCHIRM Ø450 GRAU/WEISS, Zubehör


