EGLO - STL-SCHIRM Ø530 TAUPE/GOLD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68937
Werkstoff - sonstige
Höhe/Tiefe - 280 mm
Durchmesser - 530 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759689377
Sonepar Artikelnummer
121234238
Hersteller Artikelnummer
68937
Hersteller Typ
PASTERI PRO P-68937
Hersteller Artikel Nr.:
68937
Werkstoff:
sonstige
Höhe/Tiefe:
280 mm
Durchmesser:
530 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.000 kg
STL-SCHIRM Ø530 TAUPE/GOLD, Zubehör


