EGLO - T-VERBINDER INNEN-RECHTS ON/OFF SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69443
Nennspannung - 220 .. 240 V
Farbe - schwarz
Länge - 148 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759694432
Sonepar Artikelnummer
121186875
Hersteller Artikelnummer
69443
Hersteller Typ
TRACK 3PHS-69443
Hersteller Artikel Nr.:
69443
Nennspannung:
220 .. 240 V
Farbe:
schwarz
Länge:
148 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Höhe:
38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.250 kg


