EGLO - TEXTILKABEL 2X0,75 L-10M WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67112
Werkstoff - sonstige
Länge - 10000 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444999
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759671129
Sonepar Artikelnummer
120770573
Hersteller Artikelnummer
67112
Hersteller Typ
67112
Hersteller Artikel Nr.:
67112
Werkstoff:
sonstige
Länge:
10000 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.506 kg
Textilkabel weiß 2 x 0,75mm2 an den Enden abisoliert und mit Kabelendhülsen versehen, Abmessungen: DMxL: 7 mm x 10000 mm, Gewicht: 0.46 kg


