EGLO - TEXTILKABEL 2X0,75 L-5M WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67106
Werkstoff - sonstige
Länge - 5000 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85444999
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759671068
Sonepar Artikelnummer
120770585
Hersteller Artikelnummer
67106
Hersteller Typ
67106
Hersteller Artikel Nr.:
67106
Werkstoff:
sonstige
Länge:
5000 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.269 kg
Textilkabel weiß 2 x 0,75mm2 an den Enden abisoliert und mit Kabelendhülsen versehen, Abmessungen: DMxL: 7 mm x 5000 mm, Gewicht: 0.23 kg


