EGLO - TEXTILKABEL 5X0,75 L-10M ROT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69516
Werkstoff - sonstige
Länge - 10000 mm
Durchmesser - 9 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759695163
Sonepar Artikelnummer
121234085
Hersteller Artikelnummer
69516
Hersteller Typ
Zubehör-69516
Hersteller Artikel Nr.:
69516
Werkstoff:
sonstige
Länge:
10000 mm
Durchmesser:
9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
1.220 kg
Textilkabel rot 5 x 0,75mm2 an den Enden abisoliert und mit Kabelendhülsen versehen, Abmessungen: DMxL: 9 mm x 10000 mm, Gewicht: 1.22 kg


