EGLO - TEXTILKABEL 5X0,75 L-5M SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69511
Werkstoff - sonstige
Länge - 5000 mm
Durchmesser - 9 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759695118
Sonepar Artikelnummer
121234080
Hersteller Artikelnummer
69511
Hersteller Typ
Zubehör-69511
Hersteller Artikel Nr.:
69511
Werkstoff:
sonstige
Länge:
5000 mm
Durchmesser:
9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.610 kg
Textilkabel schwarz 5 x 0,75mm2 an den Enden abisoliert und mit Kabelendhülsen versehen, Abmessungen: DMxL: 9 mm x 5000 mm, Gewicht: 0.61 kg


