Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - Tischleuchte/1 E27 SW/GOLD SW/MS 'LAURIGNANO'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - Tischleuchte/1 E27 SW/GOLD SW/MS 'LAURIGNANO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390188

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606240944

Sonepar Artikelnummer

121068726

Hersteller Artikelnummer

390188

Hersteller Typ

LAURIGNANO-390188

Hersteller Artikel Nr.:

390188

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

40 W

Höhe/Tiefe:

490 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

320 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

1.988 kg

Die Tischleuchte LAURIGNANO besteht aus einem Metall-Fuß mit zwei übereinander angeordnetne Zylindern in Schwarz und Goldfarben, welche an der oberen und unteren Kante jeweils abgeschrägt wurden. Ergänzt wurde der Fuß mit einem runden schwarzen Lampenschirm aus gelochtem Metall und einer messingfarbenen Innenseite. Durch das Lochblech entstehen faszinierende Licht- und Schattenspiele, sobald die Leuchte eingeschaltet ist. Ein bequemes Ein- und Ausschalten ist über einen Schalter am Kabel möglich. Die Tischlampe im reduzierten Industrial-Design fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungen ein und bietet eine stilvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Flur. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.