EGLO - Tischleuchte/1 E27 SW/HOLZ/SW-GRAU-TR.'MILLENA'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390143
Art der Leuchte - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Fassung - E27
Mit Schalter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606239450
Sonepar Artikelnummer
121068693
Hersteller Artikelnummer
390143
Hersteller Typ
MILLENA-390143
Hersteller Artikel Nr.:
390143
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E27
Mit Schalter:
Ja
Max. Systemleistung:
40 W
Höhe/Tiefe:
250 mm
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmbar:
Ja
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Ja
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Mit Dimmer:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
70 mm
Länge:
220 mm
Durchmesser:
220 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
1.236 kg


