Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - TISCHLEUCHTE E27 40W 1 FLAMMIG SCHWARZ MESSING GOLD MIT WIPPSCHALTER 'NARICES'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - TISCHLEUCHTE E27 40W 1 FLAMMIG SCHWARZ MESSING GOLD MIT WIPPSCHALTER 'NARICES'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99593

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759995935

Sonepar Artikelnummer

120997030

Hersteller Artikelnummer

99593

Hersteller Typ

NARICES-99593

Hersteller Artikel Nr.:

99593

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

40 W

Höhe/Tiefe:

500 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

220 mm

Länge:

295 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

1.598 kg

Die Tischleuchte NARICES besteht aus einem gebogenen, schwarzen Metall-Fuß, an dem ein konischer Lampenschirm aus gebürstetem Metall in Messing angebracht wurde. Die Kombination mit der goldfarbenen Innenseite des Schirms rundet den New Nordic Stil der Leuchte optimal ab. Ein bequemes Ein- und Ausschalten ist über einen Schalter am Kabel möglich. Die Tischlampe mit ihrem geradlinigen, puristischen Design bietet eine stilvolle Beleuchtung im Schlafzimmer auf dem Nachttisch, im Wohnzimmer, Esszimmer oder Flur. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.