EGLO - Tischleuchte schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68294
Art der Leuchte - sonstige
Fassung - E27
Mit Schalter - Ja
Max. Systemleistung - 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759682941
Sonepar Artikelnummer
121051057
Hersteller Artikelnummer
68294
Hersteller Typ
PASTERI PRO - 68294
Hersteller Artikel Nr.:
68294
Art der Leuchte:
sonstige
Fassung:
E27
Mit Schalter:
Ja
Max. Systemleistung:
60 W
Höhe/Tiefe:
265 mm
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
0.720 kg


