Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - TL/1 E14 HELLGRAU/WEISS 'BELLARIVA'

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97774

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E14

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759977740

Sonepar Artikelnummer

120556612

Hersteller Artikelnummer

97774

Hersteller Typ

BELLARIVA-97774

Hersteller Artikel Nr.:

97774

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E14

Mit Schalter:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

40 W

Max. Systemleistung:

40 W

Höhe/Tiefe:

320 mm

Montageart:

Standfuß

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Nein

Biegbar:

Nein

Höhenverstellbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Steckdose:

Nein

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

150 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052940

Gewicht:

0.744 kg

Die Tischleuchte BELLARIVA besteht aus einem abgerundeten, grauen Keramik-Fuß im angesagten Boho-Muster und wurde mit einem runden Lampenschirm aus weißem Textil kombiniert. Die wohnliche Tischlampe fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungen ein und ist ein Highlight für Detailverliebte wie auch Fans von Mustern und Strukturen. Ebenso ist ein bequemes Ein- und Ausschalten über einen Schalter am Kabel möglich. Sie bietet eine gemütliche Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer auf dem Nachttisch, Wohnzimmer, Esszimmer oder Flur. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E14-Sockel.