Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - TL/1 E14 LODENGRÜN 'TILSTON'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - TL/1 E14 LODENGRÜN 'TILSTON'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44136

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E14

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606359691

Sonepar Artikelnummer

121314933

Hersteller Artikelnummer

44136

Hersteller Typ

TILSTON - 44136

Hersteller Artikel Nr.:

44136

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E14

Mit Schalter:

Ja

Höhe/Tiefe:

145 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

108 mm

Länge:

125 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

0.596 kg

EGLO TILSTON Tischleuchte. 1-flammig, E14, Lodengrün. Dezente Akzentbeleuchtung.