Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - TL/1 E27 HOLZ/SCHWARZ 'BASILDON 1'

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43569

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759435691

Sonepar Artikelnummer

120996822

Hersteller Artikelnummer

43569

Hersteller Typ

BASILDON 1-43569

Hersteller Artikel Nr.:

43569

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

40 W

Höhe/Tiefe:

425 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

230 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

1.023 kg

Die Tischleuchte BASILDON 1 ist mit einem schwarzen Metallfuß gefertigt, der mit einem runden Element aus naturfarbenem Gummibaum-Holz kombiniert wurde. Der schwarze Textilschirm rundet den modernen und zugleich natürlichen Look der Tischlampe hervorragend ab, sodass sie sich nahtlos in minimalistische Einrichtungsstile einfügt. Die Leuchte lässt sich über einen Schalter am Kabel bequem Ein- und Ausschalten und bietet eine gemütliche Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer auf dem Nachttisch, im Wohnzimmer, Esszimmer oder im Flur auf dem Sideboard. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.