Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - TL/1 E27 SCHWARZ/FÄDEN CREME 'MIDSUMER'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - TL/1 E27 SCHWARZ/FÄDEN CREME 'MIDSUMER'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44002

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759440022

Sonepar Artikelnummer

121221563

Hersteller Artikelnummer

44002

Hersteller Typ

MIDSUMER-44002

Hersteller Artikel Nr.:

44002

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

40 W

Höhe/Tiefe:

440 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

380 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

1.750 kg

Die Tischleuchte MIDSUMER besticht durch ihren Schirm aus gewickeltem Hanfgarn, der in einem angenehmen warmen Beige-Farbton gehalten ist. Dieser Farbton erzeugt, in Kombination mit dem passenden Leuchtmittel, ein wunderschön warmes Licht. Die Leuchte präsentiert sich in einer Form im Japandi Stil, die eine harmonische Verbindung von japanischer Ästhetik und skandinavischer Schlichtheit darstellt. Sie fügt sich nahtlos in moderne und minimalistische Einrichtungsstile ein und wird zu einem stilvollen Blickfang auf jedem Tisch – egal ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büro. Das abgebildete Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.