Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - TL/1 E27 SCHWARZ/HOLZ 'LUBENHAM' (43165)

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - TL/1 E27 SCHWARZ/HOLZ 'LUBENHAM' (43165)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44058

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759440589

Sonepar Artikelnummer

121221146

Hersteller Artikelnummer

44058

Hersteller Typ

LUBENHAM-44058

Hersteller Artikel Nr.:

44058

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

28 W

Höhe/Tiefe:

570 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

355 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

2.225 kg

Die Tischleuchte \''LUBENHAM\'' in Schwarz und Holz vereint modernes Design mit natürlichen Akzenten. Der schwarze Metallschirm sorgt für eine gezielte Beleuchtung, während die Holzoberfläche der Leuchte eine gemütliche Note verleiht. Mit einer E27-Fassung ausgestattet, eignet sich diese Leuchte perfekt für Schreibtische, Nachttische oder Sideboards, um stilvolle Lichtakzente zu setzen. Die Kombination aus Metall und Holz fügt sich harmonisch in verschiedene Einrichtungsstile ein und sorgt für eine elegante Atmosphäre.