Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - TL/1 E27 SCHWARZ/KUPFER 'ROCCAMENA'

EGLO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 49646

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759496463

Sonepar Artikelnummer

120556316

Hersteller Artikelnummer

49646

Hersteller Typ

ROCCAMENA-49646

Hersteller Artikel Nr.:

49646

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Mit Schalter:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

60 W

Max. Systemleistung:

60 W

Höhe/Tiefe:

310 mm

Montageart:

Standfuß

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Nein

Biegbar:

Nein

Höhenverstellbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Steckdose:

Nein

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

130 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

0.670 kg

Die Tischleuchte ROCCAMENA besteht aus einem Draht-Körper gefertigt, die eine besondere Optik durch ihre schwarze Außen- und kupferfarbene Innenseite bietet. Durch den Lampenschirm entstehen faszinierende Licht- und Schattenspiele, sobald die Leuchte eingeschaltet ist. Die Tischlampe lässt sich über einen Schalter am Kabel bequem Ein- und Ausschalten und fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungstrends ein. Egal ob im Schlafzimmer auf dem Nachttisch, im Wohnzimmer oder Flur – sie bietet für jeden Wohnraum eine stimmungsvolle Beleuchtung. Das abgebildete Filament-Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.