Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - TL/1 E27 SCHWARZ SANDFARBEN 'TOLLERIC'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - TL/1 E27 SCHWARZ SANDFARBEN 'TOLLERIC'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390365

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008606274376

Sonepar Artikelnummer

121221664

Hersteller Artikelnummer

390365

Hersteller Typ

TOLLERIC-390365

Hersteller Artikel Nr.:

390365

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

40 W

Höhe/Tiefe:

575 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

350 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

94052940

Gewicht:

2.137 kg

Mit der TOLLERIC Tischleuchte erhält die Stars of Light Kollektion einen weiteren Blickfang. Die angenehme Farbkombination aus sandfarbener Keramik und dem weißen Textilschirm erzeugt ein stimmungsvolles Ambiente. Geeignet ist die Tischlampe für alle E27 Leuchtmittel. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ob im Schlafzimmer oder auf der Kommode im Wohnzimmer, mit ihrem Durchmesser von 350 mm und einer Höhe von 575 mm fügt sich die Tischleuchte mit ihrem warmen und wohnlichen Charakter in jedem Raum ein.