Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - TL/1 E27 SCHWARZ/SW-TRANSP.'DAMASCO 1'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - TL/1 E27 SCHWARZ/SW-TRANSP.'DAMASCO 1'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98887

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E27

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759988876

Sonepar Artikelnummer

120996963

Hersteller Artikelnummer

98887

Hersteller Typ

DAMASCO 1-98887

Hersteller Artikel Nr.:

98887

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E27

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

60 W

Höhe/Tiefe:

310 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052950

Gewicht:

0.673 kg

Die Tischleuchte DAMASCO 1 ist aus einem schmalen bedampften Glas-Zylinder in Schwarz-Transparent (fumé) und einem schwarzen Metallfuß gefertigt. Die Tischlampe rundet durch ihr schlichtes und zugleich elegantes Design minimalistische Einrichtungen hervorragend ab und lässt sich bequem über einen Schalter am Kabel Ein- und Ausschalten. Sie bietet eine moderne Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer auf dem Nachttisch, Wohnzimmer oder Flur. Das abgebildete Filament-Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.