EGLO - TL/1 GU10 SCHWARZ/GOLD 'SAN CONO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64957
Art der Leuchte - sonstige
Fassung - GU10
Mit Schalter - Ja
Max. Systemleistung - 35 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759649579
Sonepar Artikelnummer
120751913
Hersteller Artikelnummer
64957
Hersteller Typ
SAN CONO-64957
Hersteller Artikel Nr.:
64957
Art der Leuchte:
sonstige
Fassung:
GU10
Mit Schalter:
Ja
Max. Systemleistung:
35 W
Höhe/Tiefe:
395 mm
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
1.052 kg


