Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - TL/1 H-350 M.TOUCHD.NICKEL-MATT 'SOLO 1'

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - TL/1 H-350 M.TOUCHD.NICKEL-MATT 'SOLO 1'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 85104

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Fassung - E14

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759851040

Sonepar Artikelnummer

120349246

Hersteller Artikelnummer

85104

Hersteller Typ

SOLO 1-85104

Hersteller Artikel Nr.:

85104

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

E14

Mit Schalter:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

60 W

Max. Systemleistung:

40 W

Höhe/Tiefe:

350 mm

Montageart:

Standfuß

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Nickel

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

260 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

1.310 kg

Die Tischleuchte SOLO 1 ist aus einem nickel-matten Metallfuß und einem runden, satinierten Glas-Lampenschirm in Weiß gefertigt. Die Tischlampe fügt sich durch ihr schlichtes Design in nahezu jede Einrichtung ein und lässt sich bequem über die Berührung am vorgesehenen ''Touch me''-Bereich am Leuchtenfuß ein- und ausschalten. Sie bietet eine moderne Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer auf dem Nachttisch, Wohnzimmer oder Flur. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.