EGLO - TL/1 M.TOUCH SCHWARZ 'PASTERI PRO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 69382
Art der Leuchte - sonstige
Fassung - E27
Max. Systemleistung - 40 W
Höhe/Tiefe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759693824
Sonepar Artikelnummer
121234150
Hersteller Artikelnummer
69382
Hersteller Typ
PASTERI PRO-69382
Hersteller Artikel Nr.:
69382
Art der Leuchte:
sonstige
Fassung:
E27
Max. Systemleistung:
40 W
Höhe/Tiefe:
35 mm
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Dimmung Touch and Dim:
Ja
Mit Dimmer:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Durchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
0.376 kg


