EGLO - TL/1 Ø350 BRAUN-KUPFER 'SAGANTO 1'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 63464
Art der Leuchte - sonstige
Fassung - E27
Mit Schalter - Ja
Max. Systemleistung - 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759634643
Sonepar Artikelnummer
120750933
Hersteller Artikelnummer
63464
Hersteller Typ
SAGANTO 1 PRO-63464
Hersteller Artikel Nr.:
63464
Art der Leuchte:
sonstige
Fassung:
E27
Mit Schalter:
Ja
Max. Systemleistung:
60 W
Höhe/Tiefe:
660 mm
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
braun
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leistungsfaktor:
0
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Durchmesser:
350 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
4.175 kg


