Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - TL-LED AKKU CCT (2400,3000,4000K) TOUCHDIMMER INKL. LADEKABEL SCHWARZ IP44

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - TL-LED AKKU CCT (2400,3000,4000K) TOUCHDIMMER INKL. LADEKABEL SCHWARZ IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75796

  • Art der Leuchte - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759757960

Sonepar Artikelnummer

121233925

Hersteller Artikelnummer

75796

Hersteller Typ

HUESA-75796

Hersteller Artikel Nr.:

75796

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

3 W

Höhe/Tiefe:

290 mm

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Ja

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

130 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052140

Gewicht:

0.819 kg

Die Akkutischleuchte ''SCORRANO'' besticht durch ihr elegantes Design in Schwarz und Weiß und überzeugt mit einfacher Bedienung. Durch die Touch-Funktion lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Kabellos und flexibel einsetzbar, sorgt sie für stimmungsvolle Beleuchtung – ideal für drinnen und draußen.