EGLO - TRAFO-HALOGEN 0-70W / LED 0-40W 1 STK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92348
Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9002759923488
Sonepar Artikelnummer
120310000
Hersteller Artikelnummer
92348
Hersteller Typ
TRAFO-LED-92348
Hersteller Artikel Nr.:
92348
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
UV-Filter
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
113 mm
Breite:
44 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.108 kg


