EGLO - UMLENKER GRÜN 'TACITO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62822
Werkstoff - Stahl
Höhe/Tiefe - 50 mm
Durchmesser - 16 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759628222
Sonepar Artikelnummer
120751548
Hersteller Artikelnummer
62822
Hersteller Typ
TACITO-62822
Hersteller Artikel Nr.:
62822
Werkstoff:
Stahl
Höhe/Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
16 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.032 kg
TACITO Umlenkdrehteil aus Aluminium, Gehäuse opalgrün struktur, Abmessungen: DMxH: 16 mm x 50 mm, Gewicht: 0.13 kg


