EGLO - VERBINDER GERADE SCHWARZ 'EASYT'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901642
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 74 mm
Breite - 30 mm
Höhe/Tiefe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606323463
Sonepar Artikelnummer
121221209
Hersteller Artikelnummer
901642
Hersteller Typ
EASYT-901642
Hersteller Artikel Nr.:
901642
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
74 mm
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.050 kg
Der gerade Verbinder ''EASYT CONNECTOR'' in Schwarz ist ein praktisches Zubehör für das flexible Tracksystem. Er ermöglicht eine einfache und stabile Verbindung von zwei Schienen, um das Tracksystem zu erweitern und individuell anzupassen. Mit seinem schlichten, schwarzen Design fügt sich der Verbinder nahtlos in das Gesamtkonzept der Schieneninstallation ein. Ideal für die Erstellung maßgeschneiderter Beleuchtungslösungen in Wohnräumen, Büros oder Geschäftsräumen, sorgt der gerade Verbinder für eine saubere, funktionale Verbindung und eine flexible Gestaltung der Raumbeleuchtung.


