EGLO - VERBINDER GERADE WEISS 'EASYT'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901657
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 74 mm
Breite - 30 mm
Höhe/Tiefe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606323609
Sonepar Artikelnummer
121221221
Hersteller Artikelnummer
901657
Hersteller Typ
EASYT-901657
Hersteller Artikel Nr.:
901657
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
74 mm
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.050 kg
Der gerade Verbinder ''EASYT CONNECTOR'' in Weiß ist ein praktisches Zubehör für das flexible Tracksystem. Er ermöglicht eine einfache und stabile Verbindung von zwei Schienen, um das Tracksystem zu erweitern und individuell anzupassen. Mit seinem schlichten, weißen Design fügt sich der Verbinder nahtlos in das Gesamtkonzept der Schieneninstallation ein. Ideal für die Erstellung maßgeschneiderter Beleuchtungslösungen in Wohnräumen, Büros oder Geschäftsräumen, sorgt der gerade Verbinder für eine saubere, funktionale Verbindung und eine flexible Gestaltung der Raumbeleuchtung.


