EGLO - VERBINDER SCHWARZ L143 B34 H20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99746
Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759997465
Sonepar Artikelnummer
120997134
Hersteller Artikelnummer
99746
Hersteller Typ
TB MIDDLE FEEDER-99746
Hersteller Artikel Nr.:
99746
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
UV-Filter
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
143 mm
Breite:
34 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.093 kg


