EGLO - VERBINDUNGSKABEL L-100MM SW 'SELRINO'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter
Lichtaustritt - indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606358496
Sonepar Artikelnummer
121396381
Hersteller Artikelnummer
901999
Hersteller Typ
SELRINO-901999
Hersteller Artikel Nr.:
901999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
UV-Filter
Lichtaustritt:
indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.020 kg


