EGLO - VERLÄNGERUNGSSET (0,95M SCHIENE,2xVERBINDER, 1xverstellbarer VERBINDER, 2x ABDECKUNG, 1xENDKAPPE) schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901669
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1000 mm
Breite - 30 mm
Höhe/Tiefe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008606323159
Sonepar Artikelnummer
121221230
Hersteller Artikelnummer
901669
Hersteller Typ
TPLUS-901669
Hersteller Artikel Nr.:
901669
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.342 kg
Die Schiene ''TPLUS EXTENSION'' in Schwarz ist ein hochwertiges Zubehör für das Track Plus System. Mit einer Länge von 1000 mm bietet sie eine flexible Erweiterungsmöglichkeit, um maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen zu realisieren. Das schlanke, schwarze Design fügt sich harmonisch in moderne Raumgestaltungen ein und ermöglicht eine nahtlose Integration weiterer Leuchten und Komponenten. Ideal für die individuelle Anpassung und Erweiterung von Beleuchtungssystemen in Wohnräumen, Büros oder Geschäftsräumen.


