EGLO - WAND-DECKENBEFESTIGUNG 850 SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66401
Farbe - schwarz
Länge - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759664015
Sonepar Artikelnummer
120645028
Hersteller Artikelnummer
66401
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66401
Hersteller Artikel Nr.:
66401
Farbe:
schwarz
Länge:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
20 mm
Höhe:
16 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.037 kg


