EGLO - WAND-DECKENBEFESTIGUNG 850 WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66371
Farbe - weiß
Länge - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759663711
Sonepar Artikelnummer
120645027
Hersteller Artikelnummer
66371
Hersteller Typ
VILLANOVA 1-66371
Hersteller Artikel Nr.:
66371
Farbe:
weiß
Länge:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
20 mm
Höhe:
16 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.051 kg
EGLO Villanova Wand-Deckenbefestigung 850, Weiß. Befestigungselement zur Montage des Villanova-Stromschienenprofils an Wand oder Decke, für eine stabile und saubere Installation.


