Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EGLO - Wandaufbauleuchte indirekt weiß 395x155mm 3000K

EGLO
kopierenkopieren
EGLO - Wandaufbauleuchte indirekt weiß 395x155mm 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67428

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002759674281

Sonepar Artikelnummer

121051042

Hersteller Artikelnummer

67428

Hersteller Typ

COLMENAR - 67428

Hersteller Artikel Nr.:

67428

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220 .. 240 V

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Höhe/Tiefe:

70 mm

Länge:

395 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

94051190

Wandleuchte indirektstrahlend aus Aluminium. pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber ON/OFF. Leuchte mit klarer Glasabdeckung.