EGLO - WANDSCHALTER basicDIM Wireless SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68918
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Höhe/Tiefe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002759689186
Sonepar Artikelnummer
121114621
Hersteller Artikelnummer
68918
Hersteller Typ
68918
Hersteller Artikel Nr.:
68918
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.078 kg
BASIC DIM WIRELESS USER INTEFACE for 69368 oder 69414 zur Integration in Casambi Systeme, batteriebetriebener drahtloser Wandschalter, baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf, steuert alle Arten von basicDIM Wireless Geräte, 4 Szenen programmierbar, Auf / abdimmen, Farbtemperatursteuerung, Gehäusefarbe: schwarz, Batterie: 1x CR2430, Abmessung: LxBxH: 90x90x18mm, Gewicht: 0,078kg


